アーテック[学校教材・教育玩具]
干支こけしゲームセット
キャッチコピー:遊びの中で干支の順番とこけしの種類が学べる!
商品説明:干支とこけしを題材にした2種類のゲームが遊べる!
セット内容
EVA本体、シール、ゲーム台紙
材質
EVA、紙
寸法(mm)
EVA:210×295×9、シール台紙:205×290、ゲーム台紙:210×297
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68879958
11930
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください