アーテック[学校教材・教育玩具]
いきものあいうえおシート
キャッチコピー:紐通しもできて形当て遊びも出来る
商品説明:幼児の手先の訓練にいいひも通し遊びができます
セット内容
本体のみ
材質
EVA
寸法(mm)
300×210×5
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
1月25日より値下げいたしました。
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68879949
21285
オープン
¥
446
¥
491
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください