とびだせ おさかなつりゲーム

とびだせ おさかなつりゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]とびだせ おさかなつりゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:室内で楽しめる魚釣りゲーム!
商品説明:スイッチを入れると、魚がクルクル&パクパク飛び出たところをタイミングよく釣り上げよう!釣り竿2本入り、最大2人でプレイ可能・窓有化粧箱入り

セット内容本体、釣り竿2本、魚×8体材質PP、PS寸法(mm)本体:140×155×35適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※電池別売(単3電池1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887998521275
オープン
628
691(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする