アーテック[学校教材・教育玩具]
へんしんアニマルらいおん
キャッチコピー:ボタンにかけるとライオンに変身!指先のトレーニングにもなる!
商品説明:ボタンをかけたり、ひも通しで指先のスキルアップになります。
セット内容
フェルト×2、ひも×1
材質
フェルト:ポリエステル、ひも・ボタン:ナイロン
寸法(mm)
完成サイズ:140×140×2
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68879870
21284
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください