アーテック[学校教材・教育玩具]
ひろがるむかしばなしシールブック
シールを貼ったページがつながって1枚の大きな世界に
シールを貼っていき、最後のページまで行くと大きな一枚の絵になるシールブックです。
材質:紙。サイズ:205×155×10mm。セット内容:本体×1
用途
遊びながら学ぶ知育絵本・ゲームブックやワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
205×155×10
適合年齢(歳)
3
内容量
1冊
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880247
21342
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください