曜日別特売

スティックしゃぼん マイク BOXセット(24個入)

スティックしゃぼん マイク BOXセット(24個入) - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん マイク BOXセット(24個入) - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん マイク BOXセット(24個入) - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん マイク BOXセット(24個入) - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん マイク BOXセット(24個入) - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん マイク BOXセット(24個入) - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん マイク BOXセット(24個入) - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん マイク BOXセット(24個入) - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:マイク型のシャボン玉!
商品説明:24個セット

セット内容本体×24個材質PP、PET寸法(mm)240×160×115適合年齢(歳)3内容量1セット
1月25日より値下げいたしました。
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6888088621336
オープン
2,619
2,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする