曜日別特売

ふかいうみのいきものバランスゲーム

ふかいうみのいきものバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ふかいうみのいきものバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ふかいうみのいきものバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]ふかいうみのいきものバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

深い海の生き物をバランスよく積み上げよう
海の生き物をモチーフにしたEVAパーツをバランスよく積み上げよう
材質:EVA、紙。サイズ:パーツシート(EVA):200×170mm、シール台紙:190×160mm。セット内容:EVAシート×1、シール台紙×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容EVAシート×1、シール台紙×1材質EVA、紙寸法(mm)パーツシート(EVA):200×170、シール台紙:190×160適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887992421154
オープン
310
341(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする