曜日別特売

はじらいふれんずバランスゲームうみのなかま

はじらいふれんずバランスゲームうみのなかま - アーテック[学校教材・教育玩具]はじらいふれんずバランスゲームうみのなかま - アーテック[学校教材・教育玩具]はじらいふれんずバランスゲームうみのなかま - アーテック[学校教材・教育玩具]はじらいふれんずバランスゲームうみのなかま - アーテック[学校教材・教育玩具]はじらいふれんずバランスゲームうみのなかま - アーテック[学校教材・教育玩具]

全てのパーツを落とさずに土台に置けるかな?
はじらっているうみのなかまのバランスゲーム
材質:EVA。サイズ:バランスパーツシート(EVA):220×150×10mm、タワーパーツシート(1)(EVA):250×210×10mm、タワーパーツシート(2)(EVA):265×132×5mm。セット内容:パーツシート×3

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容パーツシート×3材質EVA寸法(mm)バランスパーツシート(EVA):220×150×10、タワーパーツシート1(EVA):250×210×10、タワーパーツシート2(EVA):265×132×5適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887991521304
オープン
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする