アーテック[学校教材・教育玩具]
スマホスタンド プラモザイクセット
キャッチコピー:プラモザイクを使ったスマホスタンド
商品説明:プラモザイクは簡単に手でちぎれます
セット内容
スマホスタンドアクリル×1、プラモザイク小12色組50×50mm×1、工作ボンド10g×1、上質紙シール137×63mm×1、スマホスタンド型抜き×1
材質
アクリル、プラ製
寸法(mm)
完成サイズ:63×135×72
内容量
1セット
注意
※OK
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880518
12658
オープン
¥
828
¥
911
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください