デザートクレイ マグネット

デザートクレイ マグネット - アーテック[学校教材・教育玩具]デザートクレイ マグネット - アーテック[学校教材・教育玩具]デザートクレイ マグネット - アーテック[学校教材・教育玩具]デザートクレイ マグネット - アーテック[学校教材・教育玩具]デザートクレイ マグネット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:ユニークなねんど作品のマグネットが作れます。
商品説明:デザートクレイでマグネットが作れます。

セット内容デザートクレイ(約30g)×2、ネオジム磁石×2、工作用接着剤×1材質ねんど:(樹脂中空体、石粉)、磁石:(ニッケルメッキ・ネオジム磁石)寸法(mm)本体1セット:約110×20×80、ネオジム磁石:Φ10×4内容量1個
注意
※OK
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887968723512
オープン
473
520(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする