曜日別特売

おえかきフォトフレームクロック

おえかきフォトフレームクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきフォトフレームクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきフォトフレームクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきフォトフレームクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきフォトフレームクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきフォトフレームクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきフォトフレームクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきフォトフレームクロック - アーテック[学校教材・教育玩具]

自分で絵をかいてオリジナルのフォトフレームクロックをつくろう
おえかきができるフォトフレーム付き時計
材質:ポプラベニヤ。サイズ:本体:170×210×7mm、土台:60×10×9mm。セット内容:本体木部、土台木部、時計、電池

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体木部、土台木部、時計、電池材質ポプラベニヤ寸法(mm)本体:170×210×7、土台:60×10×9内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6888073721300
オープン
546
601(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする