アーテック[学校教材・教育玩具]
白彫板印鑑づくり
キャッチコピー:短時間で製作可能
商品説明:彫りやすい白彫板で印鑑づくり
セット内容
印材、持ち手、耐水ペーパー
材質
シリコン、石膏、樹脂
寸法(mm)
印材:40×40×10、持ち手:30×30×50
内容量
1セット
注意
※OK
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880606
23440
オープン
¥
273
¥
300
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください