サークルクロック 砂絵ボトルセット

サークルクロック 砂絵ボトルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]サークルクロック 砂絵ボトルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]サークルクロック 砂絵ボトルセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:透明板付なので砂絵の砂がこぼれずに作品が仕上がります。
商品説明:作った作品を簡単に壁掛け時計にセットできます。

セット内容本体(Φ180×40mm)×1、PET透明板(Φ158mm)×2、ケント紙(Φ158mm)×1、文字盤シール(70×190mm)×1、クォーツ時計Aセット×1、砂絵シート(Φ158mm)×1、カラー砂13色組(4g×26本)×2、ミニジョウゴ×1、砂落とし用敷紙(210×297mm)×1材質砂:プラ、時計:ABS、砂絵台紙:塩ビ寸法(mm)完成サイズ:Φ180×40内容量1セット
注意
※OK
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6888044812680
オープン
1,546
1,701(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする