カラフルライトスクラッチ時計

カラフルライトスクラッチ時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルライトスクラッチ時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルライトスクラッチ時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルライトスクラッチ時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルライトスクラッチ時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルライトスクラッチ時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルライトスクラッチ時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルライトスクラッチ時計 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:タッチセンサーでカラフルにライトを切り替えられる!実用的なデジタル時計!
商品説明:透明板をニードルでひっかき、イラストや文字を描きます。光の色が変えられるので色鮮やかな作品になります。

セット内容本体×1、透明板×1、単3乾電池×3材質時計本体:ABS、透明板:アクリル寸法(mm)本体:100×70×40、透明板:146×130×3内容量1個
注意
※OK
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887957412721
オープン
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする