アーテック[学校教材・教育玩具]
デザートクレイ キーホルダー
キャッチコピー:オリジナルのキーホルダーや携帯のストラップが作れます。
商品説明:デザートクレイでキーホルダーや携帯のストラップが作れます。
セット内容
デザートクレイ(約30g)×2、ストラップ松葉×1、ボールチェーン×1、ヒートン×2、工作用接着剤×1
材質
ねんど:(樹脂中空体、石粉)
寸法(mm)
本体:約110×20×80、ボールチェーン:Φ1.5×140
内容量
1個
注意
※OK
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68879678
23511
オープン
¥
446
¥
491
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください