オリジナルの砂絵つき時計ができます。ボトルタイプなので、砂がまきやすくデザインしやすい
シートが粘着式なので、砂絵が簡単に作れます。砂を戻しやすいミニジョウゴ付
材質:砂:プラ、時計:ABS、砂絵台紙:塩ビ。サイズ:砂絵シート:Φ160mm、メタリック時計枠:Φ220mm、ボード:Φ160mm。セット内容:カラー砂ミニボトルタイプ13色組(各10g×13本)×1、砂絵シート(Φ160mm)×1、ボード(Φ160mm)×1、留め金具×4、クォーツ時計Aセット(電池付)×1、メタリック時計枠(樹脂製)(Φ220mm)×1、ミニジョウゴ×1


