曜日別特売

ホログラムスクラッチボードⅡ 100×150mm

ホログラムスクラッチボードⅡ 100×150mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

削ると線状に7色に変化するホログラムベースのスクラッチボード
下地がホログラムなのでカラフルな作品になります。
材質:紙。サイズ:100×150×2mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質寸法(mm)100×150×2内容量1枚
注意
※OK
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6888030812649
オープン
228
251(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする