アーテック[学校教材・教育玩具]
モデリングライト キーホルダー
キャッチコピー:モデリングライトでキーホルダーやストラップが作れます。
商品説明:モデリングライトでストラップとボールチェーンの2種類の作品が作れるキット。安心の大容量。
セット内容
モデリングライト(150g)×1、ストラップ松葉×1、ボールチェーン(Φ1.5×140mm)×1、ヒートン×2
材質
ねんど:(樹脂中空体、石粉)、ストラップ:(鉄、ポリエステル)、ボールチェーン:(ABS、鉄メッキ)、ヒートン:鉄
内容量
1セット
注意
※OK
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880554
23527
オープン
¥
364
¥
400
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください