ハンディ防災ダイナモラジオ

ハンディ防災ダイナモラジオ - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ防災ダイナモラジオ - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ防災ダイナモラジオ - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ防災ダイナモラジオ - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ防災ダイナモラジオ - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ防災ダイナモラジオ - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ防災ダイナモラジオ - アーテック[学校教材・教育玩具]ハンディ防災ダイナモラジオ - アーテック[学校教材・教育玩具]

コンパクトなハンディダイナモラジオ
自動選曲タイプのワイドFMラジオ搭載
材質:ABS、PS、シリコン。サイズ:200×70×55mm。セット内容:本体、基板、電子パーツ、ストラップ、USBケーブル(A-C)、リチウムイオン電池

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、基板、電子パーツ、ストラップ、USBケーブル(A-C)、リチウムイオン電池材質ABS、PS、シリコン寸法(mm)200×70×55バッテリー容量(Ah)0.5内容量1個
注意
※OK
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887973095746
オープン
3,273
3,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする