アーテック[学校教材・教育玩具]
手づくり和綴じ本B5 14ページ(奉書紙)
針を使わず、手作りの和綴じ本を作れる
穴の開いた奉書紙に糸を通し、和綴じ本を作ります。
材質:紙、綿。サイズ:奉書紙:182×257mm、糸:1m。セット内容:奉書紙×8、糸(5色)×各1
用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
セット内容
奉書紙×8、糸(5色)×各1
材質
紙、綿
寸法(mm)
奉書紙:182×257
長さ(m)
糸:1
内容量
1セット
注意
※OK
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880439
12615
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください