ディスプレイボックス 組立式 (100×100×100mm)

ディスプレイボックス 組立式 (100×100×100mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ディスプレイボックス 組立式 (100×100×100mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ディスプレイボックス 組立式 (100×100×100mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ディスプレイボックス 組立式 (100×100×100mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ディスプレイボックス 組立式 (100×100×100mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ディスプレイボックス 組立式 (100×100×100mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ディスプレイボックス 組立式 (100×100×100mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ディスプレイボックス 組立式 (100×100×100mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:透明度の高いアクリル板を使用!あなたのコレクションや作品を綺麗にかざります。
商品説明:透明度の高いアクリルケース。

セット内容黒アクリル板メス×1、黒アクリル板オスメス×1、透明アクリル板メス×1、透明アクリル板オス×2、透明アクリル板オスメス×2材質アクリル寸法(mm)105×105×13内容量1個
注意
※OK
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887959958428
オープン
682
750(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする