超音波加湿器

超音波加湿器 - アーテック[学校教材・教育玩具]超音波加湿器 - アーテック[学校教材・教育玩具]超音波加湿器 - アーテック[学校教材・教育玩具]超音波加湿器 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:静音・省エネの超音波式加湿器
商品説明:約180mlの大容量・7色のナイトライト付・ミニタイプで持ち運びも簡単・夏場はミストとして使える。

セット内容
本体×1、基盤×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、ねじ×5、
USBケーブル×1
材質ABS寸法(mm)130×60×75内容量1台
注意
※OK
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6888025695779
オープン
1,364
1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする