ワンタッチクリアキーホルダー 四角

ワンタッチクリアキーホルダー 四角 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチクリアキーホルダー 四角 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:ワンタッチではめるだけ!自分の作った作品を入れたキーホルダーが作れる!
商品説明:写真や雑誌の切り抜きを入れたり、好きなイラストを描いてオリジナルのキーホルダーがつくれる四角型のクリアキーホルダーです。
※内寸サイズ:33×33mm
※一度はめると、中に入れた写真などを取り出すことはできません。

セット内容本体×1、画紙×1、ボールチェーン×1材質アクリル寸法(mm)外寸:40×45×5、内寸:33×33内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887982758336
オープン
210
231(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする