曜日別特売

ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形 20号

ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形 20号 - ノーリツ

エコ運転(★1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(★1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(★1)、エネポ対応、JVC対応(★1) ※★1 RC-K001系マルチリモコンに対応します。

仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋内壁掛/強制給排気形グリーン購入法適合号数20号グリーンマーク認定内容量1台
関連資料:(0.22MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
給水・給湯接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68879249GT-2070SAW-SFF BLLPGR3/4(20A)
359,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68879258GT-2070SAW-SFF BL12A・13AR3/4(20A)
359,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68879267GT-2070SAW-SFF BLLPGR1/2(15A)
359,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68879276GT-2070SAW-SFF BL12A・13AR1/2(15A)
359,800
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする