曜日別特売

スミチューブSA3

スミチューブSA3 - 住友電工スミチューブSA3 - 住友電工

特長:
主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ
高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能
金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する
高温でチューブの位置保持性に優れる
半硬質で耐摩耗性に優れる
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
RoHS10物質対応済み

用途
用途:
自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護
段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理
長さ(m)単長(最小値):1.22連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上収縮率(%)75以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100本)
注意
※注:使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68880990スミチューブSA3 5.8/1.2X4FT5.8/1.2収縮前:5.80
収縮後:1.26
収縮前:0.45
収縮後:1.20
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
68880999スミチューブSA3 7.5/1.6X4FT7.5/1.6収縮前:7.5
収縮後:1.64
収縮前:0.60
収縮後:1.52
オープン
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
68881008スミチューブSA3 10.9/2.4X4FT10.9/2.4収縮前:10.9
収縮後:2.40
収縮前:0.70
収縮後:1.91
オープン
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68881017スミチューブSA3 17.8/4.4X4FT17.8/4.4収縮前:17.8
収縮後:4.45
収縮前:0.80
収縮後:2.41
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする