曜日別特売

コードレスバンドソー

コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソー - BOSCH(ボッシュ)

最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。

用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×280×210鋸刃(mm)1140×12.4×0.5最大切断寸法(mm)127
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68880965GCB18V-1271台本体、バンドソー替刃18山×130~115[回転/分]
90,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18678156GCB18V-127SET1台(1台)本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)、バンドソー替刃18山×130~115
135,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18678165GCB18V-127SET21台(1台)本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、バンドソー替刃18山×130~115
168,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする