アズワン
耐薬耐荷重作業台 AWT-75DCLシリーズ
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
仕様
●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約56●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:2個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。
アズワン品番
4-5052-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68912149
AWT-1275DCL
¥
238,000
¥
237,000
¥
260,700
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください