Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) Clean-Wipe(クリーンワイプ)
ポップアップ式ドライクリーニングワイプ
光学部品、ガラス製品、電極、キュベット、顕微鏡の洗浄または拭き取りに最適
セルロースとポリエステルの混紡布は柔らかく、糸くずが無く、表面を傷つけません
仕様
●規格:脱イオン水●ワイプサイズ:152×228mm●タイプ:ウェット●材質:セルロース、ポリエステル混合●色:ホワイト●滅菌済
アズワン品番
65-4342-60
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68917444
06-665-23
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください