曜日別特売

滅菌用角型大型バット 6900シリーズ

滅菌用角型大型バット 6900シリーズ - Thermo Scientific Nalgene

実験器具の乾燥や滅菌、収納、洗浄に使える大型バット
バッドのねじれ防止のため角丸エッジで剛性を強化
持ち運びに便利な成形ハンドル付き
バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース
繰り返しのオートクレーブにも耐える肉厚構造

仕様●材質:(本体)PP●容量(L):9.5●サイズL×W×H(mm):361×311×143アズワン品番65-5644-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689180746900-0010
7,060
6,998
7,698(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする