曜日別特売

レインウェア 雨やどり/ AMAYADORI 1ケース(20枚入)

レインウェア 雨やどり/ AMAYADORI 1ケース(20枚入) - トオケミレインウェア 雨やどり/ AMAYADORI 1ケース(20枚入) - トオケミレインウェア 雨やどり/ AMAYADORI 1ケース(20枚入) - トオケミ

テフロンコーティングでより撥水性がUPした高機能レインウェア。耐水圧:20,000mm。トオケミ レインウェアの定番 雨やどり/Amayadoriシリーズ
<ジャケット・パンツ共通>
・総メッシュ付(抗菌防臭加工)
<ジャケット>
・視界の悪い左右方向も透明リムで安全性を確保した、ボタンでの着脱可能な立体型フード。さらに口元フラップ(マジックテープ付)で頭部にジャストフィット
・正面から吹き付ける風雨の侵入を防ぐフロントフラップ
・手首からの雨の侵入を防ぐゴムとマジックベルトの二重袖
・ドローコード(絞り紐)でフィット感UPのジャケット裾
・ポケット付き
<パンツ>
・裾ボタン調整可能

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。サイズ4L胸囲(cm)120~128混率(%)表地:ナイロン100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)身長(cm)180~190股下(cm)83着丈(cm)83裄丈(cm)95胴囲(cm)108~116内容量1枚(20枚)
注意
※「ブルー」はグリーンがかった色味です。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64321454-ブラック
132,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68918695-ブルー
132,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68918704-ネイビー
132,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする