曜日別特売

簡易レインウェア PVCスーツ ホワイト 1ケース(30枚入)

簡易レインウェア PVCスーツ ホワイト 1ケース(30枚入) - トオケミ

いざという時のための簡易レインウェア。●取り外し可能(ボタン)フード ●便利な胸ポケット付 ● 袖口からの風雨の浸入を防ぐ二重袖

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。また、旅行や屋外イベント時のいざという時のために。震災用備品としても。雨を想定したなどあらゆる場面に。ホワイト素材PVC(塩化ビニール)内容量1ケース(30枚)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64274256-3L112~120180~1908085
34,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64352769-M88~96165~1757372
34,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65601657-L96~104170~1807576
34,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68918720-LL104~112175~1857780
34,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68918729-S80~88155~1657168
34,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする