日本サニパック
業務用ポリ袋 環優フォルタ FUシリーズ
従来品の1/4サイズに折りたたまれたコンパクト包装
水濡れにも強くキッチンやスーパーのバックヤードに最適
すっきり収納。1枚ずつ取り出せます
使用後のパッケージは簡単に小さくたたんで廃棄することができます
仕様
●サイズ:800×900×0.030mm●色:白半透明●入数:100枚×4パック●素材:ポリエチレン(LLDPE+META)●ITFコード:14092393206980
アズワン品番
65-8127-15
内容量
1ケース(4パック×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68919350
FU7H
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください