曜日別特売

業務用ポリ袋 Kシリーズ

業務用ポリ袋 Kシリーズ - 日本サニパック

薄くて省資源タイプのゴミ袋
KシリーズはすべてHDPEです。

仕様●サイズ:900×1000×0.025mm●色:半透明●入数:10枚×30冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393242933アズワン品番65-8127-30内容量1ケース(30冊×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68919359K-93
8,640
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする