曜日別特売

微細手術用替刃メス 5本入

微細手術用替刃メス 5本入 - フェザー安全剃刀微細手術用替刃メス 5本入 - フェザー安全剃刀微細手術用替刃メス 5本入 - フェザー安全剃刀微細手術用替刃メス 5本入 - フェザー安全剃刀

独創性を持ってオリジナルな形状は、従来のメスにない使いやすさと作業効率を実現させました。
微細手術時に使用できるフェザーマイクロメス
用途に合わせ独創性を持ったオリジナルな形状をご用意しています。
微細手術用替刃メスハンドルに装着してご使用ください。

仕様●組成:刃部/ステンレス鋼、ピン/真鍮、シャフト/真鍮●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌内容量1箱(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68935136K-541065-8299-24
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68935145K-542165-8299-18
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
68935154K-540065-8299-16
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68935170K-510065-8299-13
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする