VISHAY
金属皮膜抵抗器 MRS25シリーズ 0.6W ±1% 25個入 MRS25000Cシリーズ
0.6W MRS25シリーズ(100kΩ→10MΩ)。業務用薄膜リード付き抵抗器。低ノイズ。鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応。
仕様
●入数:1袋(25個入)●抵抗:6.2MΩ●定格電力:0.6W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MRS25●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×6.5mm●最小温度係数:-50ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-3976
アズワン品番
65-8655-46
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68950710
MRS25000C6204FCT00
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください