日本理化学器械(NRK)
ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
仕様
●内面部:12●外面部:15●材質:シリコン●コード番号:9103-1215
アズワン品番
65-8682-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68953284
UNI-1215
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください