日本理化学器械(NRK)
卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ
サイフォンチューブ付きのCO2ガスボンベに接続してすぐにドライアイスが作れます。
小型軽量で操作が簡単!広範囲の冷却実験にご使用下さい。
仕様
●W118×D120×H217mm●製造能力:約 30~40 秒 500g●ドライアイス寸法:175×75×50mm●生産量:外気温度により増減します。●コード番号:699-01
アズワン品番
65-8687-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68953930
DM-A
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください