スマートフォンにもセキュリティが必要です。
サイバー犯罪者はモバイルデバイスを標的として、位置情報をスパイしたり、パスワードを盗み取ったり、デバイスに損害を与えたりする巧妙な新しい脅威を開発し続けています。
ノートン モバイルセキュリティはあなたのデータをしっかりと保護するので、安心してモバイルデバイスを使用できます。
仕様●【OS】●Android オペレーティングシステム●Android:6.0 以降Google Play アプリがインストールされている必要があります●Google Play 上のアプリの自動スキャンは、サムスン製デバイスを除き、Android 4.1 以降で対応しています。●サムスン製デバイスでは、Android 4.2 以降が実行されているデバイスに対応しています。●以前のバージョンの Android をお使いの場合、Google Play 上のアプリをスキャンするには、Google Play の「共有」機能を使用する必要があります。●iOS:オペレーティングシステム・ 最新および 2 バージョン前までの iOS を搭載した iPhone または iPadアズワン品番65-8726-16内容量1個