曜日別特売

老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ

老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)老眼鏡 レッド 眼鏡ケース付き SG-04RDシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)

デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡

仕様●顔幅:13.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:5cm●重さ:27g●度数:+1.00●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/ニッケル合金、ップ/ポリカーボネイート、ケース/合皮、鉄●付属品:専用ケース、グラスホルダーアズワン品番65-8739-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68955016SG-04RD
3,600
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする