曜日別特売

ハルスタッコ

ハルスタッコ - 三和製作所

「漆喰成分」をコートしたテープなので、菌・ウイルス感染リスクの低減が期待できます

仕様●色:フレッシュグリーン●ロールサイズ:100mm×5m●材質:ナイロン、アクリル系粘着剤●持続目安期間:6ヵ月(使用環境により異なります)アズワン品番65-8746-42内容量1巻(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68955174-
4,300
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする