Glass Expansion
ペリスタルティックポンプ用チューブ SOLVA 12本入
炭化水素、石油製品、留出物などに適しています
仕様
●材質:SOLVA●タグ数:3●タグ間隔:82mm●内径:1.30mm●厚み:0.86mm●外径:3.02mm●タグ色:グレー/グレー
アズワン品番
65-8747-32
内容量
1個(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68955287
1.30-GRY3B-SF
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください