アピエゾン 真空ポンプ用グリース

アピエゾン 真空ポンプ用グリース - EDWARDS

シリコンおよびハロゲンを含まず、一般に選択されることが多い極低温真空グリースとして広く認識されています。極低温グリースは低温でもひび割れのない性能特性を示し、-273℃の極低温から+30℃までの頻繁な循環に耐えるように特別に配合されています。隣接する表面の微細孔を満たす能力があるため、熱接触を改善します。クリープやキャリーオーバーなど、シリコンベースのグリースに関わる汚染の問題に悩まされることはありません。20℃で6x10-10Torrの蒸気圧を示します。強力な「ゲッタリング」作用により、金属およびガラス表面の潜在的に有害なグリースおよび化学不純物を吸収します。炭化水素溶媒に可溶なので、容易に洗浄および除去が可能です。用途:真空システム内のガラス製または金属製プラグの潤滑、真空システム内のポリマジョイント部の密封、漏れ検出、真空カプセル化されたリレー内の金属接点の保護、研磨されたガラス/金属面の密封、真空システムおよびレーザーシステムの光学面(曇りが発生しない)。

仕様●容量:25gチューブ●※海外向けの販売不可アズワン品番65-8769-49内容量1本(25g)
注意
※海外向けの販売不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68955969H02301011
57,200
55,980
61,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする