リモコンケーブルラック DSN-RR1シリーズ

リモコンケーブルラック DSN-RR1シリーズ - ナカキンリモコンケーブルラック DSN-RR1シリーズ - ナカキンリモコンケーブルラック DSN-RR1シリーズ - ナカキン

リモコンやケーブルを収納可能

仕様●サイズ:W70×D60×H120mm●質量:0.3kg●材質:スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68114517DSN-RR1-BK65-8879-30
5,000
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68956574DSN-RR1-W65-8879-31
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする