ハクバ写真産業
ミニ色紙額 FWMSG-01シリーズ
ミニ色紙やましかく(89)サイズ、Lサイズの写真を飾れるインテリアフレーム
仕様
●フレーム材質:木製●額縁外寸法:約W142×H157×D18mm●画面サイズ:ましかく(89)写真/約83×83mm(マット紙あり)、L判写真/約83×111mm(マット紙あり)、ミニ色紙/約111×127mm(マット紙なし)●前面板:PS板●重量:約180g●吊りヒモ:あり●スタンド:あり●パッケージ:紙箱●カラー:ブラック
アズワン品番
65-8888-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957134
FWMSG-01BK
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください