曜日別特売

卓上パーテーション TTMシリーズ

卓上パーテーション TTMシリーズ - タカラ産業

飛沫感染防止に置くだけカンタン設置
咳やくしゃみによる飛沫感染対策にご活用いただけます。
卓上用の透明なパーテーションです。
オフィスや会議室、飲食店や病院などの受付窓口にご活用いただけます。

仕様●材質●▼PC●サイズ:幅900×奥行200×高さ605mm●内容物:パネル1枚、スタンド2個●重量:2,600gアズワン品番65-8908-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68958069TTM-11K
8,900
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする