曜日別特売

特選アルミ柄ホーク

特選アルミ柄ホーク - 浅香工業

頭部(爪部)は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
滑り止めグリップ付きなので楽に作業ができます。
干草、わら、堆肥のかき寄せやすくう収集作業や、運搬作業に。

仕様●材質●▼爪部:スチール/柄部:アルミパイプ●重量:1.1kg●全長:1145mm●爪部先幅:225mmアズワン品番65-8909-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68958184#31224
3,130
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする