セトクラフト
モップスリッパ SDシリーズ
歩くだけでホコリをキャッチ。
掃除が楽しくなるモップスリッパ。
仕様
●本体サイズ:幅15×奥行27×高さ10cm●本体重量:217g●個装サイズ:幅32×奥行38×高さ5cm●個装重量:220g●材質●▼ポリエステル●デザイン:チェシャ猫●仕様:足のサイズ約23~26cmに対応●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-56
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68958340
SD-6305
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください