セトクラフト
テープディスペンサー(POOH) SDシリーズ
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅14.5×奥行8.6×高さ10cm●個装サイズ:幅19.8×奥行12.8×高さ14cm●個装重量:1170g●材質●▼本体/レジン、プーリー部/ABS樹脂●生産国:中国
アズワン品番
65-8915-04
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68958367
SDD-2116
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください