曜日別特売

コーンウェイト #0338-999シリーズ

コーンウェイト #0338-999シリーズ - CUC(中国産業)

三角コーンの転倒防止に必須。
強風時にも三角コーンの転倒防止に大活躍!
コーンウェイト41cm用。
強風時や衝撃があったときでも、倒れにくくしてくれるゴム製のウェイトです。
伸縮式三角コーン41cm(S)に対応しています。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):290×20×290●商品重量(g):1500●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):290×20×290●パッケージ重量(g):1500●サイズ:F●原産国:中国アズワン品番65-8929-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68958717#0338-999-62
870
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする