セキスイ
セキスイ 小型コンテナ TBシリーズ
多品種な小物の整理に使用できます。
仕様
●サイズ:225×135×H120●開口部高さ(mm):60●積重ね段数:3段●内容物許容重量:15kg●材質:PP(ポリプロピレン)●JANコード:4901860098946
アズワン品番
65-8993-21
内容量
1ケース(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68959198
TB3B
¥
72,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください